Beli beli drum plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Safeway Palet Plastik Light Dutyatribut:
- Material: HDPE/PPC
- Dynamic Load (kg): 1000
- Safeway Pallet Plastik JumboDeskripsi:Applications:Suitable for Oleo Chemical, Flour Miller, Rice Miller, Fertilizer, Sugar industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Reversible
- Dynamic Load (kg): 2000
- Height (mm): 150
- Static Load (kg) : 6000
- Width (mm): 1500
- Safeway Pallet Plastik Medium DutyDeskripsi:Applications:-General use for Factory and Warehouse-Suitable for Racking & Flat Load Stacking-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Racking Load (kg): 1000
- Material: HDPE/PPC
- Static Load (kg) : 4000
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- PlasMurai Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Black
- Thickness (micron): 0.04
- SANIPAK Kantong Plastik Sampah Sanitary (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Material: Low density polyethylene (LLDPE)
- Vertical (mm): 380
- Horizontal (mm): 320
- Capacity (L): 5 to 7
- Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Transparent
- Safeway Palet Kayu EURatribut:
- Racking: 1.5tons
- Length (mm): 1200
- Racking Load (kg): 1500
- Width (mm): 800
- Prim-A Air Mineralatribut:
- Variant: Mineral Water
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat (Trash Bin)Deskripsi:- Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik merek KRISBOW (tempat sampah)- Tempat sampah ini memiliki kapasitas sebesar 12 liter- Cocok ditempatkan di ruang tamu maupun kamar tidur- Terbuat dari mateial berkualitas tinggi- Kelebihan dari tempat sampah ini adalah kuat, design elegan, memiliki pedal, dan tidak mudah rusak atau pecahatribut:
- Color: Silver
Daftar Harga beli drum plastik Terbaru April 2026
| Safeway Palet Plastik Light Duty | Rp809.900 |
| Safeway Pallet Plastik Jumbo | Rp1.999.900 |
| Safeway Pallet Plastik Medium Duty | Rp959.900 |
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin) | Rp179.900 |
| Non Brand Plastic Clip | Rp48.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp68.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| Nemo Kantong Plastik Belanja (Kresek) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/njP101515847-7.jpg)

/P101544342-1.jpg)

/cnP101574455-2.jpg)
/P101577579-1.jpg)
/1xP101544069-4.jpg)
/P101544076-1.jpg)
/owP103016896-2.jpg)
/P102035566-1.jpg)
/mzP101559827-33.jpg)

/1oP101518060-2.jpg)